三商
リモートドライブ電磁スターラー用
電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。
回転数はつまみで無段階制御。
回転数(min
-1
[r.p.m])
130~1000
質量(kg)
0.4
機能
時計回り
使用環境
0~+40℃(湿度80%以下)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×96×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42651727
HP90407
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください