食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄

食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 - 服部食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 - 服部食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 - 服部食品用OPPラミシート ニュースペーパー柄 - 服部
(1件のレビュー)

安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
水分を通さない素材ですので蓋にクリーム等がつかないようにパン屋さんのトレーの上等にご利用頂けます。
印刷面を気にせずご利用頂けるように印刷面の上からシートをもう一枚貼りあわせていますので印刷面が直接商品に触れることはございません。
電子レンジ使用可です。(食品と触れる部分が160℃以下)

材質OPP厚さ(μm)40(20μx2枚貼り合わせ)耐熱温度(℃)160内容量1袋(1000枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42655534-160150×150
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
42655559-160200×200
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42655559
2025-06-09
用途: 仕出し弁当
飲食業

洋風弁当がよりおしゃれに見えてかつ衛生的で使い勝手の良いシートでした!また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする