曜日別特売

ユカロック#500(水性・艶有)

ユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイントユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイントユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイントユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイントユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイントユカロック#500(水性・艶有) - ロックペイント

水性で臭気が少なく火災の心配がないため、手軽に塗れます。
耐水性、耐アルカリ性にすぐれます。
付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
補修塗りしやすく、塗り替え施工が容易です。
水性のため、アスファルト面にもにじみを起こさずに塗装できます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。

用途
屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面
学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。
成分アクリルエマルション系適合下塗:水性カチオンシーラーマルチ(48893495 )またはロック水性マルチシーラー(40188224 )。未塗装モルタル面か塗替えの場合は、旧塗膜が1液型の水性床用塗膜に限ります。容量(kg)15適合材アスファルト、コンクリート、モルタル床面主な用途コンクリート、アスファルト、モルタル床面指触乾燥時間(分)40(23℃)希釈剤塗布面積(m2/kg)75~100/15・回危険物の類別非危険物希釈率(%)ハケ・ローラ:0~10、エアレス:0~10光沢つや有り油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20塗装の目安2回歩行可能時間5以上(23℃)内容量1缶
注意
※フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。
※アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42748248082-0502-01しろ
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748257082-0514-01ブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748266082-0519-01グレー
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748275082-0517-01みどり
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748284082-0520-01ディープグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748293082-0521-01モスグリーン
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする