曜日別特売

サンフロンルーフ

サンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイントサンフロンルーフ - ロックペイント

4フッ化構造のフッ素樹脂採用により、紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。
塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく幅広い用途に使用できます。
従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。
塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。
鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にやさしい塗料です。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。

用途
屋根用塗料
戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え
適合下塗:2液型サビカット(鋼板屋根)、カラーベストやスレート(ハイパーシーラーエポ)容量(kg)主剤13.5、硬化剤1.5配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)(5℃)60 (23℃)30 (30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険等級塗布面積(m2/kg)115~135/15セット・回危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)ハケ・ローラ:5~15、エアレス:10~20光沢つや有り油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)(5℃)5以上 (23℃)3以上 (30℃)2以上塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)6 (30℃)3危険物の性状非水溶性塗装の目安2回内容量1缶
注意
※陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦など)、アスファルトシングル材には塗装できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42748309081-1011-11ブラック屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748318082-1035-11ダークブラウン屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748327082-1051-11ナイスブルー屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748336081-1056-11ココアブラウン屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748345081-1058-11新コーヒーブラウン屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748354081-7076-11ナスコン屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748363081-1078-11新ブラウン屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42748379081-1079-11ノアール屋外用弱溶剤2液型フッ素樹脂
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする