コカ・コーラ
アクエリアス
アクエリアス ビタミン
ビタミンと潤う水分補給。カロリーひかえめ、爽やかでおいしいレモンの味わい。
シリーズ
アクエリアス
容器
ペットボトル
種類
清涼飲料水
原材料
果糖ぶどう糖液糖、塩化Na、レモンピールエキス/V.C、香料、クエン酸Na、クエン酸、マリーゴールド色素、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、ビオチン
アレルギー
なし
栄養成分
(500mL当たり)エネルギー:92kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、食塩相当量:0.5g、カリウム:40mg、カルシウム:4mg、マグネシウム:6mg、ビオチン:50μg、ナイアシン:13mg、V.C:1000mg、クエン酸:1000mg
商品タイプ
液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42814407
49061
1ケース(500mL×24本)
500mL
24
¥
4,800
¥
3,898
¥
4,210
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814398
49062
1ケース(2000mL×6本)
2L
6
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,482
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください