ブレイン
自作キットII ワッペン+ファンユニット
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙
ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
厚さ(mm)
ファン:43
直径(Φmm)
穴部分:90、ファン:103
外径(Φmm)
穴部分:140
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42754618
BR-671-BL
ブルー
¥
15,680
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42754627
BR-671-GY
グレー
¥
15,680
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください