曜日別特売

自作キットII ワッペン・ポケット・ループ

自作キットII ワッペン・ポケット・ループ - ブレイン

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本直径(Φmm)穴部分:90外径(Φmm)穴部分:145内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42754645BR-672-GYグレー
2,880
2,690
2,959(税込)
4日以内出荷
返品不可
42754636BR-672-BLブルー
2,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする