ブレイン
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ +ファンユニット
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙
ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
ポケット:(約)125×155、ループ:(約)30×110
直径(Φmm)
ワッペン穴部分:90
外径(Φmm)
ワッペン:140
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42754654
BR-673-BL
ブルー
¥
16,580
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42754663
BR-673-GY
グレー
¥
16,580
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください