ブレイン
【不織布】空調ジャンパー 服のみ
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
服のみ
タイプ
不織布ジャンパー
内容量
1セット(10着)
注意
※ファンユニットは付属しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755029
BR-577SF-L
L
不織布SF
¥
12,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42755038
BR-577SF-LL
LL
不織布SF
¥
12,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65657455
BR-577SF-XL
XL
-
¥
12,800
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください