ブレイン
アイスバックDX (デラックス)
2種類の保冷剤で背中と両脇を冷却!速乾素材クールマックス使用。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体(ウェア)、アルミ保冷剤×4個
材質
表面:ポリエステル(ダブルラッセル)、裏面:ポリエステル(クールマックス)
寸法(mm)
フリーサイズ(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
内容量
1セット
注意
※保冷剤付属
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755169
BR-551-GR
迷彩
¥
4,980
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42755178
BR-551-BE
ベージュ
¥
4,980
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
42755187
BR-551-BL
ブルー
¥
4,980
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください