ブレイン
冷か朗 (つめたかろう)冷感竹糸(れいかんたけいと)
竹由来のレーヨン糸を使った(特徴:熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている。汗の拡散・蒸発を促進する。気化熱を奪いやすい為ひんやり感がある。)首元ひんやりグッズ!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体(ウェア)、ジェル保冷剤×1個、シート保冷剤×1個
材質
カバー:レーヨン(竹由来) 内容物:指定外繊維(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
内容量
1セット
注意
※保冷剤付属
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755196
BR-601
¥
1,980
¥
1,690
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください