ブレイン
高速製氷機
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体、アイススコップ、取扱説明書
質量(kg)
(約)8.1
色
シルバー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(約) 365×245×325
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755239
BR-570
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください