実のり野菜の虫よけカバー ファスナー付

実のり野菜の虫よけカバー ファスナー付 - 日本マタイ実のり野菜の虫よけカバー ファスナー付 - 日本マタイ
(5件のレビュー)

ファスナー付きなので、水やり、剪定、誘引・収穫他、お手入れが簡単。

用途トマト、ピーマン、キュウリ、オクラ等のアブラムシ対策に。長さ(cm)(周囲)145、(ファスナー)140高さ(cm)175内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42755476-0.75透明ポリエチレン
オープン
2,095
2,305(税込)
当日出荷
42755485-0.75透明ポリエチレン
オープン
1,455
1,601(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42755476
2024-06-07
用途: ハーブや野菜プランターにかけて無農薬栽培
その他業種

ハーブにアブラムシや我が寄り付けないので無農薬で栽培出来て助かります
カバーの中にトマト用に180cm支柱を6本設置したくて、
マチの分すそ丈が足りなくて紐で縛れず困りました
出来たらメーカーさんには丈250cm位のものを作ってもらいたいです

対象商品 : 42755485
2021-06-08
用途: トマト栽培
戸田企画

いつも害虫に悩まされていたのですが、虫よけカバーを使用して栽培が楽になりました。もっと早く行えばよかったと思っています。丈夫な作りなので何回も使えそうなのがよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 42755476
2020-12-07
用途: 芽キャベツの苗の虫除け
金融・保険業

正面にチャックが二つ付いているので肥料をあげるときに大変便利です。
取り付けもとても簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 42755485
2019-10-17
用途: レモンがアゲハの幼虫に食べられてしまうために虫除けに使いました
建設業・工事業

支柱がセットだったら良かったです。
別でサイズに合う支柱を探すのは大変なので。

3が参考にしています
対象商品 : 42755485
2021-10-20
用途: 生ゴミ処理の際に、虫が来るため容器を覆うために利用。
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

円形容器なので、周囲の長さは良いが、高さが長いので、
少し困る。もっとも、本来の目的とは、異なる使用法なので致し方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする