ホワイトマルチ

ホワイトマルチ - 日本マタイ
(2件のレビュー)

夏場の地温上昇抑制に。

幅(cm)95長さ(m)50(表面)白、(裏面)黒材質ポリエチレン内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42755528-
オープン
1,886
2,075(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42755528
2024-06-11
用途: 自然薯を植える時に
サービス業

使ってます。多分去年から購入してるので2度目♪♪左右から挟むように使ってます。

対象商品 : 42755528
2021-08-13
用途: 夏場の葉物野菜育成に好適
農・林・水産業

これまで黒マルチでレタスやブロッコリーを育成しようとしてますが、全滅の憂き目に会いました。今年の夏は白マルチと寒冷紗でトライしてみます。
50mと程よい長さで試し植えにはちょうどいいサイズです。使ってよければ長尺を購入します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする