耳式体温計 耳チビオン

耳式体温計 耳チビオン - ピジョン耳式体温計 耳チビオン - ピジョン耳式体温計 耳チビオン - ピジョン耳式体温計 耳チビオン - ピジョン
(1件のレビュー)

約1秒で検温できる測りやすく、読み取りやすい耳式赤外線体温計。
持ちやすく手にフィットする形状、大きく押しやすいスイッチ、大きく見やすい液晶表示で、安定して正しい検温ができます。
センサー部分に近く、押しやすい大きなスイッチ。
大きく見やすい液晶表示は、暗い部屋でも見やすいバックライト付きです。
電源のON・OF、計測が1つのスイッチで操作も簡単です。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能搭載。
30秒オートパワーオフ機能で、消し忘れても安心です。保管に便利なケース付きです。
電池交換可能。リチウム電池(CR2032)1個で約5,000回使用できます。

検温部位測定方式赤外線式付属品交換用プローブカバー6個(1個は本体に装着済み)、リチウム電池CR2032×1個、収納ケース、取扱説明書(保証書付き)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:228AKBZX00035000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427560971004307
5,500
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42756097
2019-08-30
用途: 発熱が疑われる時
その他業種

耳に1秒ほど当てるだけで体温を測れるので便利です。また。液晶画面も大きいので、老眼で近くのものに焦点が合わない人にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする