赤ちゃんの柔軟剤ベビーソフター香り付

赤ちゃんの柔軟剤ベビーソフター香り付 - ピジョン赤ちゃんの柔軟剤ベビーソフター香り付 - ピジョン赤ちゃんの柔軟剤ベビーソフター香り付 - ピジョン
(2件のレビュー)

ふわふわで気持ち良さが長続きする、赤ちゃんの柔軟剤。
天然植物由来の柔軟剤成分使用。衣類の吸水性を妨げにくく、やわらかく仕上げます。
ひだまりの中でお昼寝をしているような、ほのかなやさしい香りが赤ちゃんをやさしくつつみます。
無添加、無着色、防腐剤不使用。

成分界面活性剤(陽イオン系)香りひだまりフラワー使用の目安水1Lに0.66ml
注意
※皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。
※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4275616710043481個(600mL)-
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
4275617610043491個(500mL)詰替え
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
4275618510185561個(1L)詰替え
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42756185
2022-05-08
用途: デリケートな子供服に
musubi ROBE+卸売・小売業

使っていた子供用柔軟剤が洗濯機によくないと修理の方に言われたため変更。特に差は感じられないが効いていると思いたい。

対象商品 : 42756185
2019-09-14
用途: 子育て

非常に安くて助かりました。ホームセンターよりもお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする