曜日別特売

クリスタルライト2WAY

クリスタルライト2WAY - タカショークリスタルライト2WAY - タカショークリスタルライト2WAY - タカショークリスタルライト2WAY - タカショークリスタルライト2WAY - タカショー

ライトのカラーをスイッチで切替可能。
挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。
ON/OFFスイッチ付き。

材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42756298-ホワイト&レインボーホワイト、RGB
オープン
799
879(税込)
当日出荷
42756307-ホワイト&ゆらぎイエローホワイト、イエロー
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする