グリーンクロス
熱中症たれ幕
熱中症対策への意識を高めます。
用途
熱中症対策に
取付方式
ヒモ
材質
ポンジ
仕様
四方ハトメ補強有
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42757847
大 N-1
ストップ!熱中症
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
地域運賃
42757856
小 N-2
熱中症に気をつけよう
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300