熱中症注意ポスター

熱中症注意ポスター - グリーンクロス熱中症注意ポスター - グリーンクロス熱中症注意ポスター - グリーンクロス熱中症注意ポスター - グリーンクロス熱中症注意ポスター - グリーンクロス熱中症注意ポスター - グリーンクロス
(1件のレビュー)

汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。

用途熱中症の注意喚起に取付方式テープ・ピン(別売)材質ユポ紙寸法(mm)515 × 728サイズB2質量(g)200内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42757865NP-1 防ごう熱中症防ごう熱中症
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42757874NP-2 防ごう熱中症WBGT値防ごう熱中症WBGT値
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42757883NP-3 熱中症を防ごう熱中症を防ごう
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42757899NP-4 熱中症にきをつけよう熱中症にきをつけよう
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42757908NP-5 熱中症チェック項目熱中症チェック項目
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42757917NP-6 ストップ熱中症ストップ熱中症
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42757865
2021-06-23
用途: 森林整備
新潟県森林組合連合会農・林・水産業

ポスターとしては満足です。
野外に掲示できるものを発売してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする