グリーンクロス
熱中症注意看板
熱中症対策の立て看板です。
用途
熱中症対策に
取付方式
自立枠
材質
鉄板、鉄枠
仕様
無反射
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42757926
NTS-01 防ごう熱中症WBGT値
熱中症を防ごうWBGT値
板面:550×1400、看板:560×1610
4.6
64-6599-51
6300003496
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757935
NTS-02 防ごう熱中症WBGT値1100×1400
熱中症を防ごうWBGT値
板面:1100×1400、看板:1110×1610
8.9
64-6599-52
6300003497
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757944
NTS-03 防ごう熱中症
防ごう熱中症
板面:550×1400、看板:560×1610
4.6
64-6599-53
6300003498
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757953
NTS-04 防ごう熱中症1100×1400
防ごう熱中症
板面:1100×1400、看板:1110×1610
8.9
64-6599-54
6300003499
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757969
NTS-05 熱中症に注意
熱中症に注意
板面:550×1400、看板:560×1610
4.6
64-6599-55
6300003500
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757978
NTS-06 工場用
工場用
板面:550×1400、看板:560×1610
4.6
64-6599-56
6300003501
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
42757987
NTS-07 熱中症にならない為に
熱中症にならない為に
板面:550×1400、看板:560×1610
4.6
64-6599-57
6300003502
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。