グリーンクロス
熱中症注意標識
(1件のレビュー)
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
材質
板:アルミ複合板
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
用途
熱中症予防・対策に。
表示内容
熱中症対策
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
セット内容
温湿度計(屋内仕様)
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
測定範囲(℃)
10~90
精度(%)
±5(35~75%)、それ以外±10
精度(℃)
±2(-20~40℃)
測定温度(℃)
-20~40
アズワン品番
64-6568-67
メーカー商品コード
1179041001
内容量
1枚
注意
※屋内または、屋根のある場所でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42757996
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300