グリーンクロス
熱中症対策スリム標識
(1件のレビュー)
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
用途
熱中症予防・対策に。
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
アルミ複合板
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42758005
SLM-01
温度変化
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
地域運賃
42758014
SLM-02
症状と措置
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
地域運賃
42758023
SLM-03
熱中症とは
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300