コレット/スリムラインMINI

コレット/スリムラインMINI - MSTコーポレーション
寸法D(Φmm)3.175質量(kg)0.2寸法L1(mm)9.5寸法D1(Φmm)4寸法C(Φmm)6.175H(mm)10肉厚t(mm)1.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法g(mm)
寸法C1(Φmm)
剛性値S(μm/kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42763316CS12-3.175-555542バランス値:0.510.69
15,000
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
42763325CS12-3.175-353522バランス値:0.58.54.6
13,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
42763334CS12-3.175-11011097バランス値:0.816.419.7
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
42763343CS12-3.175-808067バランス値:0.713.214.3
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする