ストレートアーバ/スリムライン

ストレートアーバ/スリムライン - MSTコーポレーション
質量(kg)0.03寸法L(mm)80寸法(長さ)64(最大挿入)寸法L1(mm)45寸法D(Φmm)3.175寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)4寸法M(mm)35寸法H1(mm)49.6寸法G(mm)M6寸法C(Φmm)6.175H(mm)10肉厚t(mm)1.5寸法C2(Φmm)9.3図面番号1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42764068ST10-SLSA3.175-80-M35
17,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする