曜日別特売

ツールキャップ

ツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーションツールキャップ - MSTコーポレーション

中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。
保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。
工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。

61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チャック径(mm)
外径(mm)
刃長(mm)
セット数
適合径(Φmm)
有効長(mm)
セット商品数
ΦD
ΦC
Φd
h
h1
h2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42773843TCA4650-501袋(50個)46~505412050---------
10,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
42773859TCC4760-2001袋(200個)----46.0~60.016200------
65,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773868TCC3646-2001袋(200個)----36.2~47.016.5200------
47,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773877TCC3646-101袋(10個)----36.2~47.016.510------
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
42773886TCC4760-501袋(50個)----46.0~60.01650------
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42773895TCA2830-5001袋(500個)28~303490500---------
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773904TCB2042-101袋(10個)-54--20~42-10------
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42773913TCC2836-2001袋(200個)----28.0~36.013200------
32,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42773929TCA4650-5001袋(500個)46~5054120500---------
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773938TCC3646-501袋(50個)----36.2~47.016.550------
14,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
42773947TCA2830-1001袋(100個)---100---28~30mm34mm14mm90mm40mm90mm
15,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42773956TCC2228-2501袋(250個)----22.3~28.013.5250------
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773965TCC1113-5001袋(500個)----10.9~13.46.5500------
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773974TCA3436-501袋(50個)34~36419050---------
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
42773983TCC1822-2501袋(250個)----17.8~22.410250------
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42773999TCA3436-5001袋(500個)34~364190500---------
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774008TCA4043-3001袋(300個)40~4347105300---------
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774017TCC0709-1001袋(100個)----6.8~8.93.5100------
5,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774026TCC0911-5001袋(500個)----8.9~10.96.5500------
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774035TCC0607-5001袋(500個)----5.4~6.73.5500------
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774044TCB0820-101袋(10個)-33--8~20-10------
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42774053TCB0820-1001袋(100個)-33--8~20-100------
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
42774069TCA2830-101袋(10個)---10---28~30mm34mm14mm90mm40mm90mm
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
42774078TCC0709-5001袋(500個)----6.8~8.93.5500------
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774087TCA2022-101袋(10個)---10---20~22mm29mm8mm70mm30mm70mm
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
42774096TCA4043-501袋(50個)40~434710550---------
10,000
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774105TCA4043-5001袋(500個)40~4347105500---------
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774114TCC3646-201袋(20個)----36.2~47.016.520------
6,400
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774123TCC2836-201袋(20個)----28.0~36.01320------
4,400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
42774139TCA4650-101袋(10個)46~505412010---------
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42774148TCA2022-1001袋(100個)---100---20~22mm29mm8mm70mm30mm70mm
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774157TCA3436-101袋(10個)34~36419010---------
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
42774166TCC2228-501袋(50個)----22.3~28.013.550------
8,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774175TCC2836-501袋(50個)----28.0~36.01350------
8,700
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774184TCA2022-5001袋(500個)---500---20~22mm29mm8mm70mm30mm70mm
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774193TCC2836-101袋(10個)----28.0~36.01310------
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
42774209TCB2042-1001袋(100個)-54--20~42-100------
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42774218TCC1418-2501袋(250個)----13.8~17.810250------
19,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774227TCC1418-501袋(50個)----13.8~17.81050------
5,200
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
42774236TCA2830-501袋(50個)---50---28~30mm34mm14mm90mm40mm90mm
10,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
42774245TCA2022-501袋(50個)---50---20~22mm29mm8mm70mm30mm70mm
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
42774254TCC0911-1001袋(100個)----8.9~10.96.5100------
6,400
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774263TCC0607-1001袋(100個)----5.4~6.73.5100------
4,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774279TCC1113-1001袋(100個)----10.9~13.46.5100------
7,600
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774288TCC4760-201袋(20個)----46.0~60.01620------
9,100
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
42774297TCB2042-5001袋(500個)-54--20~42-500------
80,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774306TCA2830-3001袋(300個)28~303490300---------
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774315TCB2042-501袋(50個)-54--20~42-50------
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
42774324TCA3436-3001袋(300個)34~364190300---------
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
42774333TCA2022-3001袋(300個)---300---20~22mm29mm8mm70mm30mm70mm
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする