MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ESMエンドミル
材質
粉末ハイス
刃先形状
スクエア
ねじれ角
30°
シャンク径公差(mm)
h7
内容量
1個
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
刃数
全長(mm)
種類
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42782453
2ESM SUS 2
4
2
50
レギュラー刃長
6
¥
5,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
42781735
2ESMS 2
4
2
50
ショート刃長
6
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
42781744
2ESMS 3
7
2
50
ショート刃長
6
¥
4,890
取扱い終了
42781753
2ESMS 4
8
2
60
ショート刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
42781769
2ESMS 5
10
2
60
ショート刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
42781778
2ESMS 6
12
2
60
ショート刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
42781787
2ESMS 7
14
2
65
ショート刃長
10
¥
5,370
取扱い終了
返品不可
42781796
2ESMS 8
14
2
65
ショート刃長
10
¥
5,370
取扱い終了
42781805
2ESMS 9
18
2
70
ショート刃長
10
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
42781814
2ESMS 10
18
2
75
ショート刃長
10
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
42781823
2ESMS 11
22
2
80
ショート刃長
12
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
42781839
2ESMS 12
22
2
80
ショート刃長
12
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
42781848
2ESMS 13
25
2
90
ショート刃長
12
¥
10,440
取扱い終了
返品不可
42781857
2ESMS 14
25
2
95
ショート刃長
16
¥
10,440
取扱い終了
返品不可
42781866
2ESMS 15
30
2
100
ショート刃長
16
¥
11,600
取扱い終了
返品不可
42781875
2ESMS 16
30
2
100
ショート刃長
16
¥
12,520
取扱い終了
返品不可
42781884
2ESMS 18
35
2
105
ショート刃長
16
¥
14,990
取扱い終了
返品不可
42781893
2ESMS 20
40
2
120
ショート刃長
20
¥
18,010
取扱い終了
返品不可
42781909
4ESMR 3
10
4
55
レギュラー刃長
6
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
42781918
4ESMR 4
12
4
60
レギュラー刃長
8
¥
5,380
取扱い終了
返品不可
42781927
4ESMR 5
15
4
65
レギュラー刃長
8
¥
5,380
取扱い終了
42781936
4ESMR 6
15
4
65
レギュラー刃長
8
¥
5,380
取扱い終了
42781945
4ESMR 7
20
4
75
レギュラー刃長
10
¥
5,930
取扱い終了
返品不可
42781954
4ESMR 8
20
4
75
レギュラー刃長
10
¥
5,930
取扱い終了
42781963
4ESMR 9
25
4
80
レギュラー刃長
10
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
42781979
4ESMR 10
25
4
90
レギュラー刃長
10
¥
6,800
取扱い終了
42781988
4ESMR 11
30
4
95
レギュラー刃長
12
¥
8,720
取扱い終了
返品不可
42781997
4ESMR 12
30
4
95
レギュラー刃長
12
¥
8,720
取扱い終了
42782006
4ESMR 13
35
4
100
レギュラー刃長
12
¥
11,490
取扱い終了
返品不可
42782015
4ESMR 14
35
4
105
レギュラー刃長
16
¥
11,490
取扱い終了
返品不可
42782024
4ESMR 15
40
4
110
レギュラー刃長
16
¥
12,750
取扱い終了
42782033
4ESMR 16
40
4
110
レギュラー刃長
16
¥
13,780
取扱い終了
42782049
4ESMR 17
40
4
110
レギュラー刃長
16
¥
16,490
取扱い終了
返品不可
42782058
4ESMR 18
40
4
110
レギュラー刃長
16
¥
16,490
取扱い終了
返品不可
42782067
4ESMR 19
45
4
125
レギュラー刃長
20
¥
19,970
取扱い終了
返品不可
42782076
4ESMR 20
45
4
125
レギュラー刃長
20
¥
19,970
取扱い終了
返品不可
42782085
4ESMR 22
45
4
125
レギュラー刃長
20
¥
25,270
取扱い終了
返品不可
42782094
4ESMR 24
50
4
125
レギュラー刃長
25
¥
29,350
取扱い終了
返品不可
42782103
4ESMR 25
50
4
125
レギュラー刃長
25
¥
29,350
取扱い終了
返品不可
42782119
4ESMR 26
50
4
125
レギュラー刃長
25
¥
32,220
取扱い終了
42782128
4ESMR 28
55
4
125
レギュラー刃長
25
¥
38,430
取扱い終了
42782137
4ESMR 30
55
4
125
レギュラー刃長
25
¥
46,900
取扱い終了
返品不可
42782146
2ESMR 2
5
2
55
レギュラー刃長
6
¥
5,800
取扱い終了
42782155
2ESMR 2.5
7
2
55
レギュラー刃長
6
¥
5,700
取扱い終了
返品不可
42782164
2ESMR 3
10
2
55
レギュラー刃長
6
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
42782173
2ESMR 3.5
12
2
60
レギュラー刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
42782189
2ESMR 4
12
2
60
レギュラー刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
42782198
2ESMR 4.5
15
2
60
レギュラー刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
42782207
2ESMR 5
15
2
60
レギュラー刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
42782216
2ESMR 5.5
15
2
60
レギュラー刃長
8
¥
4,890
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ