ESMハイヘリカルエンドミル

ESMハイヘリカルエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル

材質粉末ハイス刃数3刃先形状スクエアねじれ角50°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.04~0内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42783923ESMHN 6157066
5,880
取扱い終了
返品不可
42783939ESMHN 8207588
6,310
取扱い終了
返品不可
42783948ESMHN 1025901010
7,460
取扱い終了
返品不可
42783957ESMHN 1130951211
9,660
取扱い終了
返品不可
42783966ESMHN 1230951212
9,660
取扱い終了
返品不可
42783975ESMHN 1330951213
12,090
取扱い終了
返品不可
42783984ESMHN 14351051214
12,090
取扱い終了
42783993ESMHN 15401151615
13,920
取扱い終了
返品不可
42784009ESMHN 16401151616
13,920
取扱い終了
返品不可
42784018ESMHN 18401201618
17,860
取扱い終了
返品不可
42784027ESMHN 20451302020
21,490
取扱い終了
返品不可
42784036ESMHN 25501402525
32,980
取扱い終了
返品不可
42784045ESMHN 30551502530
52,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする