ESMラフィングエンドミル

ESMラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高級粉末ハイス使用高能率加工が可能なコーティングラフィングエンドミル

材質粉末ハイスコートC刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差h6内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
刃数
全長
全長(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42784456ESMQR 62048080レギュラー刃長
15,440
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
42784465ESMQR 82549090レギュラー刃長
16,940
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
42784474ESMQR 10354100100レギュラー刃長
18,910
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
42784483ESMQR 12404110110レギュラー刃長
23,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784499ESMQR 16504125125レギュラー刃長
31,010
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784508ESMQR 20554140140レギュラー刃長
37,220
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42784517ESMQR 25704160160レギュラー刃長
54,160
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784526ESMQR 30804160160レギュラー刃長
75,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784535ESMQS 61548080ショート刃長
13,420
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
42784544ESMQS 82049090ショート刃長
14,770
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
42784553ESMQS 10254100100ショート刃長
16,490
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
42784578ESMQS 16354125125ショート刃長
26,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42784587ESMQS 18354125125ショート刃長
29,200
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
42784596ESMQS 20404140140ショート刃長
33,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784605ESMQS 22404140140ショート刃長
40,400
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
42784614ESMQS 25454160160ショート刃長
48,110
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
42784623ESMQS 28454160160ショート刃長
57,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784639ESMQS 30454160160ショート刃長
71,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784648ESMQLS 12304150150ロングシャンク
20,880
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
42784657ESMQLS 14354150150ロングシャンク
24,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784666ESMQLS 16404150150ロングシャンク
26,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784675ESMQLS 18404180180ロングシャンク
29,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784684ESMQLS 20454200200ロングシャンク
33,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784693ESMQLS 22454225225ロングシャンク
40,400
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
42784709ESMQLS 25504225225ロングシャンク
48,110
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784718ESMQLS 28504250250ロングシャンク
57,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784727ESMQLS 30554250250ロングシャンク
71,700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784736ESMQLS 40656300300ロングシャンク
141,120
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784745ESMQLS 50706320320ロングシャンク
229,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784754ESMQS 14304110110ショート刃長
24,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
42784763ESMQS 15304110110ショート刃長
25,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784779ESMQS 32556180180ショート刃長
86,520
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784788ESMQS 35556180180ショート刃長
102,710
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784797ESMQS 40656200200ショート刃長
141,120
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784806ESMQS 45656200200ショート刃長
166,380
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784815ESMQS 50756225225ショート刃長
229,900
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784824ESMQL 10454100100ロング刃長
21,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784833ESMQL 12554110110ロング刃長
26,930
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784849ESMQL 14554110110ロング刃長
32,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784858ESMQL 15554110110ロング刃長
33,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784867ESMQL 16654125125ロング刃長
33,740
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784876ESMQL 18654125125ロング刃長
39,480
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784885ESMQL 20754140140ロング刃長
41,610
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784894ESMQL 22754140140ロング刃長
54,610
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784903ESMQL 25904165165ロング刃長
60,210
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784919ESMQL 28904165165ロング刃長
76,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784928ESMQL 30904165165ロング刃長
89,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784937ESMQL 401256205205ロング刃長
183,020
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784946ESMQL 501506255255ロング刃長
297,970
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
42784569ESMQS 12304110110ショート刃長
20,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする