エポック コンビネーションリブボール

エポック コンビネーションリブボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック コンビネーションリブボール - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

リブ溝加工の常識が変わる新加工方法放電加工から切削加工へ!!
新加工方法で直彫り化
エポックコンビネーションリブボール少ないラインナップの中から組み合わせて使用することにより、様々なリブサイズに対応でき、型抜けの良いリブ溝が加工できます。従来の放電加工領域を切削加工に置き換えることができます。
往復切削で高精度往復切削でリブ溝を加工するため工具の形状がそのまま転写されます。工具のたわみ等が無く高精度に加工ができます。
最適刃形で高能率往復切削に適した特殊刃形を採用。送り速度や切込みを上げて高能率に加工ができます。
PNコートと最適母材の組み合わせで長寿命密着性と耐摩耗性に優れたPN コートと最適超硬母材を採用することで抜群の切削寿命を示します。

用途リブ溝加工材質超硬刃数先端:2、外周:4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4表面処理PNコーティング内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
外径Dc(Φmm)
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
大端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42789609ECRB0809-6-PN0.80.860.4Df:0.9
14,730
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
42789618ECRB0809-8-PN0.80.880.4Df:0.9
15,680
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789627ECRB0809-10-PN0.80.8100.4Df:0.9
16,630
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789636ECRB0809-12-PN0.80.8120.4Df:0.9
17,560
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42789645ECRB0810-6-PN10.860.4Df:1
14,730
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
42789654ECRB0810-8-PN10.880.4Df:1
15,680
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
42789663ECRB0810-10-PN0.80.8100.4Df:1
16,630
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
42789679ECRB0810-12-PN0.80.8120.4Df:1
17,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42789688ECRB1012-6-PN1160.5Df:1.2
13,920
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789697ECRB1012-8-PN1180.5Df:1.2
14,980
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
42789706ECRB1012-10-PN11100.5Df:1.2
16,040
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
42789715ECRB1012-12-PN11120.5Df:1.2
16,980
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42789724ECRB1012-14-PN11140.5Df:1.2
18,280
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
42789733ECRB1012-16-PN11160.5Df:1.2
19,330
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする