MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック6枚刃 ボールエンドミル
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PNコート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42790555
EPHB6060-PN
6
90
¥
23,920
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
42790564
EPHB6080-PN
8
100
¥
31,240
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42790573
EPHB6100-PN
10
100
¥
39,920
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42790589
EPHB6120-PN
12
110
¥
51,880
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください