曜日別特売

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40内容量1本
注意
※55HRC未満の被削材に関しましては、MOLDINO 2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
全17種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42791648EHHBE4010-S4-TH34411.550
13,620
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
42791657EHHBE4010-S6-TH34611.550
15,060
8,198
9,018(税込)
当日出荷
42791666EHHBE4015-S4-TH3441.52.550
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
42791675EHHBE4015-S6-TH3461.52.550
15,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
42791684EHHBE4020-S4-TH3442350
14,400
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
42791693EHHBE4020-S6-TH3462350
15,830
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
42791709EHHBE4025-S4-TH3442.5450
15,180
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
42791718EHHBE4025-S6-TH3462.5450
16,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
42791727EHHBE4030-S4-TH34434.570
15,180
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
42791736EHHBE4030-S6-TH34634.570
16,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
42791745EHHBE4040-S4-TH3444670
15,180
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
42791754EHHBE4040-S6-TH3464670
16,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
42791763EHHBE4050-TH34657.580
18,880
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
42791779EHHBE4060-TH3466990
19,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
42791788EHHBE4080-TH348812100
26,090
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
42791797EHHBE4100-TH34101015100
33,270
19,980
21,978(税込)
当日出荷
42791806EHHBE4120-TH34121218110
43,190
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする