曜日別特売

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。
刃径1mm~12mmをラインナップ。
多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。
低抵抗ラジアス刃形状。
振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)20内容量1本
注意
※EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高靭性熱間工具鋼(SKD61改良鋼)には適していません。
高靭性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
※等高線加工での使用をお願いいたします。
※ピック量aeを先端フラット径より大きく設定するとカスプが残ります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42791815EHHRE4010-S4-TH3414150
12,380
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
42791824EHHRE4010-S6-TH3416150
13,690
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791833EHHRE4020-S4-TH3424250
13,090
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
42791849EHHRE4020-S6-TH3426250
14,390
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791858EHHRE4030-S4-TH3434360
13,800
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791867EHHRE4030-S6-TH3436360
15,210
9,098
10,008(税込)
8日以内出荷
返品不可
42791876EHHRE6040-S4-TH3644460
13,800
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
返品不可
42791885EHHRE6040-S6-TH3646460
15,210
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
42791894EHHRE6050-TH3656560
17,160
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
42791903EHHRE6060-TH3666660
18,150
10,980
12,078(税込)
当日出荷
42791919EHHRE6080-TH3688875
23,710
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42791928EHHRE6100-TH3610101080
30,240
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
42791937EHHRE6120-TH36121212100
39,260
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
53319640EHHRE4015-S4-TH341.541.550
12,510
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53319649EHHRE4015-S6-TH341.561.550
13,550
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル EHHRE-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする