MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
スーパーカットエンドミル
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質
コバルトハイス
刃数
4
刃先形状
スクエア
ねじれ角
35°
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~0.04
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42799725
RFR 18
18
40
¥
13,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
42799655
RFR 6
6
15
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
42799664
RFR 8
8
20
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
42799673
RFR 10
10
25
¥
6,650
取扱い終了
42799689
RFR 12
12
30
¥
8,350
取扱い終了
42799698
RFR 14
14
35
¥
10,540
取扱い終了
42799707
RFR 15
15
40
¥
11,590
取扱い終了
返品不可
42799716
RFR 16
16
40
¥
12,350
取扱い終了
42799734
RFR 20
20
45
¥
14,950
取扱い終了
返品不可
42799743
RFR 22
22
45
¥
18,150
取扱い終了
返品不可
42799759
RFR 25
25
50
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
42799768
RFR 30
30
55
¥
32,070
取扱い終了
返品不可
42799777
RFL 6
6
25
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
42799786
RFL 8
8
35
¥
6,760
取扱い終了
返品不可
42799795
RFL 10
10
45
¥
7,730
取扱い終了
返品不可
42799804
RFL 12
12
55
¥
9,830
取扱い終了
返品不可
42799813
RFL 14
14
55
¥
12,430
取扱い終了
42799829
RFL 16
16
65
¥
14,660
取扱い終了
返品不可
42799838
RFL 18
18
65
¥
17,860
取扱い終了
返品不可
42799847
RFL 20
20
75
¥
20,570
取扱い終了
返品不可
42799856
RFL 25
25
90
¥
29,960
取扱い終了
返品不可
42799865
RFL 30
30
90
¥
39,790
取扱い終了
返品不可
42799874
RFR 7
7
20
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
42799883
RFR 9
9
25
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
42799899
RFR 11
11
30
¥
7,630
取扱い終了
42799908
RFR 13
13
35
¥
9,520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください