曜日別特売

ペンシルディープボール・エボリューション

ペンシルディープボール・エボリューション - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加

材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5内容量1個
249件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃長
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42801317EPDBPE2002-1-04-ATH0.15-5040.17
12,850
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801326EPDBPE2002-1.5-04-ATH0.15-5040.17
13,770
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801335EPDBPE2002-2-04-ATH0.15-5040.17
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801344EPDBPE2002-3-04-ATH0.15-5040.17
17,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801353EPDBPE2002-2-09-ATH0.15-5040.17
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801369EPDBPE2002-2.5-09-ATH0.15-5040.17
15,700
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801378EPDBPE2002-3-09-ATH0.15-5040.17
17,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801387EPDBPE2002-1-14-ATH0.15-5040.17
12,850
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801396EPDBPE2002-2-14-ATH0.15-5040.17
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801405EPDBPE2002-3-14-ATH0.15-5040.17
17,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801414EPDBPE2002-1-29-ATH0.15-5040.17
12,850
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801423EPDBPE2002-2-29-ATH0.15-5040.17
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801439EPDBPE2002-3-29-ATH0.15-5040.17
17,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801448EPDBPE2003-2-04-ATH0.25-5040.27
13,770
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801457EPDBPE2003-3-04-ATH0.25-5040.27
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801466EPDBPE2003-3-09-ATH0.25-5040.27
14,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801475EPDBPE2003-4-09-ATH0.25-5040.27
14,800
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801484EPDBPE2004-2-04-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801493EPDBPE2004-3-04-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801509EPDBPE2004-4-04-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801518EPDBPE2004-5-04-ATH0.3-5040.37
10,980
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801527EPDBPE2004-6-04-ATH0.3-5040.37
11,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801536EPDBPE2004-8-04-ATH0.3-5040.37
11,970
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801545EPDBPE2004-2-09-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801554EPDBPE2004-4-09-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801563EPDBPE2004-5-09-ATH0.3-5040.37
10,980
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801579EPDBPE2004-6-09-ATH0.3-5040.37
11,320
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
42801588EPDBPE2004-2-14-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801597EPDBPE2004-4-14-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801606EPDBPE2004-6-14-ATH0.3-5040.37
11,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801615EPDBPE2004-2-29-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801624EPDBPE2004-4-29-ATH0.3-5040.37
10,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801633EPDBPE2004-6-29-ATH0.3-5040.37
11,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801649EPDBPE2005-4-04-ATH0.35-5040.47
9,960
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801658EPDBPE2005-6-04-ATH0.35-5040.47
10,520
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801667EPDBPE2005-6-09-ATH0.35-5040.47
10,520
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801676EPDBPE2005-8-09-ATH0.35-5040.47
10,520
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801685EPDBPE2005-12-09-ATH0.35-5040.47
11,740
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801694EPDBPE20054-2-04-ATH0.37-5040.52
12,140
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801703EPDBPE20054-4-04-ATH0.37-5040.52
12,140
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801719EPDBPE20054-5-04-ATH0.37-5040.52
12,140
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801728EPDBPE20054-6-04-ATH0.37-5040.52
13,370
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801737EPDBPE20054-6.5-04-ATH0.37-5040.52
13,370
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801746EPDBPE20054-7-04-ATH0.37-5040.52
13,370
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801755EPDBPE2006-2-04-ATH0.4-5040.57
9,080
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801764EPDBPE2006-4-04-ATH0.4-5040.57
9,430
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801773EPDBPE2006-6-04-ATH0.4-5040.57
9,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801789EPDBPE2006-8-04-ATH0.4-5040.57
10,140
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801798EPDBPE2006-10-04-ATH0.4-5040.57
10,230
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42801807EPDBPE2006-12-04-ATH0.4-5540.57
11,080
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする