曜日別特売

ラフィングエンドミル

ラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミル - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質コバルトハイス内容量1個
全92種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径
刃長
92種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃径
シャンク径
刃長
刃数
全長
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42804826HQS 1212-12304110
9,8406,898
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り5点です
42804948HQS 2424-25455160
21,49014,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り2点です
42804975HQS 2828-25455160
25,27017,980
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
残り6点です
42805036HQR 66-620480
7,4704,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
42805079HQR 1010-10354100
9,1605,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り8点です
42805176HQR 2020-20554140
17,70012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42805578HQLS 1212-10304150
12,9808,198
6,598
アウトレット
7,258(税込)
当日出荷
残り4点です
42804765HQS 66-615480
6,430
取扱い終了
42804774HQS 77-820490
7,010
取扱い終了
返品不可
42804783HQS 88-820490
7,010
取扱い終了
42804799HQS 99-10254100
7,870
取扱い終了
42804808HQS 1010-10254100
7,870
取扱い終了
42804817HQS 1111-12304110
9,840
取扱い終了
42804835HQS 1313-12304110
10,940
取扱い終了
返品不可
42804844HQS 1414-12304110
10,940
取扱い終了
42804853HQS 1515-12304110
11,490
取扱い終了
返品不可
42804869HQS 1616-16354125
12,140
取扱い終了
返品不可
42804878HQS 1717-16354125
13,510
取扱い終了
返品不可
42804887HQS 1818-16354125
13,510
取扱い終了
42804896HQS 1919-16404140
14,410
取扱い終了
返品不可
42804905HQS 2020-20404140
14,410
取扱い終了
42804914HQS 2121-20404140
17,700
取扱い終了
42804923HQS 2222-20405140
17,700
取扱い終了
返品不可
42804939HQS 2323-20455160
19,360
取扱い終了
返品不可
42804957HQS 2525-25455160
21,490
取扱い終了
返品不可
42804966HQS 2626-25455160
23,300
取扱い終了
返品不可
42804984HQS 3030-25456160
32,070
取扱い終了
42804993HQS 3232-32556180
36,770
取扱い終了
返品不可
42805009HQS 3535-32556180
43,870
取扱い終了
42805018HQS 4040-32656200
60,050
取扱い終了
42805027HQS 5050-42756225
95,140
取扱い終了
返品不可
42805045HQR 77-825490
8,140
取扱い終了
返品不可
42805054HQR 88-825490
8,140
取扱い終了
42805063HQR 99-10354100
9,160
取扱い終了
返品不可
42805088HQR 1111-12404110
11,850
取扱い終了
返品不可
42805097HQR 1212-12404110
11,850
取扱い終了
返品不可
42805106HQR 1313-12404110
12,680
取扱い終了
返品不可
42805115HQR 1414-12404110
12,680
取扱い終了
返品不可
42805124HQR 1515-12404110
14,180
取扱い終了
返品不可
42805133HQR 1616-16504125
14,930
取扱い終了
返品不可
42805149HQR 1717-16504125
15,730
取扱い終了
返品不可
42805158HQR 1818-16504125
15,730
取扱い終了
返品不可
42805167HQR 1919-16554140
17,700
取扱い終了
返品不可
42805185HQR 2121-20554140
21,780
取扱い終了
返品不可
42805194HQR 2222-20555140
21,780
取扱い終了
42805203HQR 2323-20705160
23,460
取扱い終了
返品不可
42805219HQR 2424-25705160
25,570
取扱い終了
返品不可
42805228HQR 2525-25705160
25,570
取扱い終了
返品不可
42805237HQR 2626-25705160
27,830
取扱い終了
返品不可
42805246HQR 2828-25755160
29,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする