曜日別特売

超硬OHノンステツプボーラー

超硬OHノンステツプボーラー - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
材質超硬コートATH内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42810907NSBH0200-20-ATH220704
22,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42810916NSBH0200-40-ATH240904
30,970
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42810925NSBH0200-60-ATH2601104
37,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
42810934NSBH0300-20-ATH320704
22,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42810943NSBH0300-40-ATH340904
30,970
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42810959NSBH0300-60-ATH3601104
37,900
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
42810968NSBH0300-90-ATH3901404
46,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42810977NSBH0400-20-ATH420706
21,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42810986NSBH0400-40-ATH440906
27,320
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
42810995NSBH0400-60-ATH4601106
33,000
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
42811004NSBH0400-90-ATH4901406
42,260
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
42811013NSBH0400-120-ATH41201706
48,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811029NSBH0500-25-ATH525806
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
42811038NSBH0500-40-ATH540956
25,680
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
42811047NSBH0500-60-ATH5601156
31,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42811056NSBH0500-90-ATH5901456
38,440
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
42811065NSBH0500-120-ATH51201756
44,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811074NSBH0500-150-ATH51502056
50,250
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811083NSBH0600-30-ATH630858
25,540
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
42811099NSBH0600-60-ATH6601158
31,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42811108NSBH0600-90-ATH6901458
39,120
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
42811117NSBH0600-120-ATH61201758
46,040
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811126NSBH0600-150-ATH61502058
52,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
42811135NSBH0700-35-ATH735908
28,260
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
42811144NSBH0700-60-ATH7601158
33,270
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42811153NSBH0700-90-ATH7901458
39,920
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
42811169NSBH0700-120-ATH71201758
47,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811178NSBH0700-150-ATH71502058
53,510
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
42811187NSBH0700-200-ATH72002558
61,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
42811196NSBH0800-40-ATH8409510
31,240
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42811205NSBH0800-60-ATH86011510
35,310
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
42811214NSBH0800-90-ATH89014510
41,840
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
42811223NSBH0800-120-ATH812017510
47,680
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811239NSBH0800-150-ATH815020510
54,480
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
42811248NSBH0800-200-ATH820025510
63,290
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
42811257NSBH0800-250-ATH825030510
71,970
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
42811266NSBH0850-45-ATH8.54510510
33,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
42811275NSBH0850-90-ATH8.59015010
42,520
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
42811284NSBH0850-120-ATH8.512018010
49,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811293NSBH0850-150-ATH8.515021010
55,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
42811309NSBH0850-200-ATH8.520026010
65,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
42811318NSBH0850-250-ATH8.525031010
72,790
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
42811327NSBH0900-45-ATH94510510
34,790
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
42811336NSBH0900-90-ATH99015010
41,970
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
42811345NSBH0900-120-ATH912018010
50,790
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
42811354NSBH0900-150-ATH915021010
56,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
42811363NSBH0900-200-ATH920026010
67,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
42811379NSBH0900-250-ATH925031010
74,410
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
42811388NSBH1000-50-ATH105011012
37,760
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
42811397NSBH1000-90-ATH109015012
44,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする