曜日別特売

超硬エンドミル・スクエア

超硬エンドミル・スクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬エンドミル・スクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)

材質超硬刃数2種類ミディアム刃長表面処理Cコート刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差h6刃径公差(mm)-0.025~0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42813944HESM2080825
13,260
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
42813953HESM21001033
20,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする