曜日別特売

面取りカッター

面取りカッター - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
(2件のレビュー)

溶製ハイス使用C面取り用カッター

材質コバルトハイス切刃形状その他内容量1個
全9種類を絞り込む
シャンク径
全長(mm)
外径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径
全長(mm)
加工径(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42814093CE 44502~34
2,670
2,098
2,308(税込)
当日出荷
42814145CE 301212015~2930
14,520
8,998
9,898(税込)
当日出荷
42814109CE 66503~56
2,670
取扱い終了
42814118CE 108555~910
3,340
取扱い終了
42814127CE 1510707~1415
4,550
取扱い終了
42814136CE 201210010~1920
6,870
取扱い終了
42814154CE 40MT317020~3840
33,280
取扱い終了
返品不可
42814163CE 50MT318022~4850
49,920
取扱い終了
返品不可
42814179CE 60MT319522~5860
71,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814127
2025-01-06
用途: 面取り
製造業

外径15mmのコバルトを探していましたのでこれに。自身で再研磨はむずかしいので値段がやすいにこしたことないですが。最初はよく切れます。

対象商品 : 42814109
2021-04-27
用途: 穴あけ後の皿切り
建設業・工事業

穴あけ加工の後の皿ビスを使用の時に、とてもきれいにおさまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする