ミニッツメイド アロエ&白ぶどう

ミニッツメイド アロエ&白ぶどう - コカ・コーラ
(3件のレビュー)

ツブツブ食感のアロエ葉肉&ビオチン(栄養機能食品)入り。白ぶどう果汁も入った スッキリとしたおいしさ。

種別アロエ&白ブドウ種類清涼飲料水シリーズミニッツメイド容器本数24原材料果糖ぶどう糖液糖、アロエベラ(葉肉部位使用)、ぶどう果汁、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)、ビオチンアレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、ナトリウム:11mg、ビオチン:9μg内容量1ケース(280g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4281498543031
3,720
3,698
3,994(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814985
2023-09-30
用途: 飲食店
飲食業

とっってもおいしいです!
あまり売ってないので嬉しいです。
そして他よりかなり安いです!

対象商品 : 42814985
2023-09-20
用途: 仕事中の休憩用に
サービス業

とてもスッキリして誰にでも喜ばれるドリンクです
こんな価格で買えるのが驚きです

対象商品 : 42814985
2021-09-27
用途: 職人さん達の休憩ドリンク
電気・ガス・熱供給・水道業

まだまだ暑い日中の職人さんの喉を潤してくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする