パイプ積み重ね高座イス

パイプ積み重ね高座イス - パール金属パイプ積み重ね高座イス - パール金属パイプ積み重ね高座イス - パール金属パイプ積み重ね高座イス - パール金属
(1件のレビュー)

座面を積み重ねて収納できます。

材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約3.8耐荷重(kg)約80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42814285N-8402メッシュブラウン
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42814294N-8404ハイバック/メッシュブラウン
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: 自宅での法要(四十九日忌、初盆供養、お年忌)

自宅での法要に使用をしています。和室で畳を痛めることなく座れ、背もたれがあるので後ろにずれることなく座れ安全で使いやすく有難い座椅子です。お年忌を、四十九日忌、初盆供養、一年忌、三回忌、と何回も使用するとリースで借りる事を思うと買取で置くほうが安価です。収納も積み重ねて置くので場所もいりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする