パール金属
パイプ積み重ね高座イス 肘付
座面を積み重ねて収納できます。肘付で立ち座りの動作が楽にできます。
色
ハイバック/メッシュブラウン
材質
構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
耐荷重(kg)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×520×600
座面高さ(mm)
310
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42814303
N-8405
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください