パイプ積み重ね正座イス

パイプ積み重ね正座イス - パール金属パイプ積み重ね正座イス - パール金属
(1件のレビュー)

足腰の痛い方の正座をサポートします。脚の負担を和らげ正座が楽にできます。座面を積み重ねて収納できます。

メッシュブラウン材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×170内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42814319N-8410
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814319
2019-08-25
用途: 和室利用の宅法事
カフェライミン飲食業

土日祝割引価格で 非常に満足
まとめ買い(5千円以上) 送料も無料で非常に満足
4台スタック可能で 非常に満足
板の間使用時のために ゴムクッション付属
総じて 高い満足を得ております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする