パイプ積み重ね正座イス 背付

パイプ積み重ね正座イス 背付 - パール金属パイプ積み重ね正座イス 背付 - パール金属
(4件のレビュー)

足腰の痛い方の正座をサポートします。脚の負担を和らげ正座が楽にできます。座面を積み重ねて収納できます。

メッシュブラウン材質構造部材:スチール(粉体塗装)・合板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×285×300座面高さ(mm)約160、パイプ下:約130座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×205内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42814328N-8411
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814328
2024-04-10
用途: 足のしびれ防止に
早野 工業建設業・工事業

背もたれと坐とのあいだが狭く50みり程改良して利用しています。

対象商品 : 42814328
2022-07-27
用途: 畳敷きの場所での正座用

家での法事等畳部屋で正座が出来ないために使用してます。
使用感は良いです。

対象商品 : 42814328
2022-06-29
用途: 高齢者の法事参加用として
その他業種

大柄な私が腰かけてもしっかり体重を支えてくれて、安心感があります。購入して良かったです。

対象商品 : 42814328
2020-10-07
用途: 思いのほか重いです。
その他業種

すごくしっかりしたつくりで重いです。立つ時にこのくらい重いと安定感があり、そこが良いのでしょう。その割にお安く!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする