曜日別特売

コーヒーメーカー2カップ

コーヒーメーカー2カップ - HOME SWAN
(1件のレビュー)

直接カップにドリップできるコーヒーメーカー。
2カップはもちろん、1カップでもOK。
マグカップへダイレクトにドリップされます。
繰り返し使えるメッシュフィルター付き。
スイッチON、OFFの簡単操作。
かわいいデザインで場所を選びません。

付属品マグカップ 2個、メッシュフィルター 1個、計量スプーン 1個材質(本体)樹脂部:ポリプロピレン質量(g)約970消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220電源コード(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817313SCM-02
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-28
用途: コーヒーをドリップする
青山療術健康センター医療・福祉・介護関連業

毎日何回も使用します。無茶苦茶簡単で美味しいコーヒーが直ぐに出来て、コンパクトでもう手放せません。2台目を購入して予備に置いておこうと、思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする