HOME SWAN
グリルパン27cm 蒸し鍋付き
ボリュームのある大きな深型。
鍋は着脱式で丸洗いOK。
深型なのであったか煮込み料理に最適。
鍋内面は離型性の良いフッ素樹脂塗装。
中身が見えるガラスふた付き。
鍋に取っ手が付いて持ち運び便利。
蒸し鍋付き。
消費電力(W)
1200
満水容量(L)
3
電源コード(m)
1.8
材質
鍋:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、蒸し鍋:アルミ板(アルマイト加工)、本体・蒸し鍋取っ手:樹脂部ポリプロピレン、鍋取っ手:フェノール樹脂、ふたつまみ:PA樹脂
質量(g)
約2850
内径(Φmm)
(鍋)270
深さ(mm)
65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×365×235
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817383
SGR-27TM(B)
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください