HOME SWAN
スマートホットプレート
A4サイズのスマートなホットプレート。
ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。
スイッチ一つの簡単操作。
プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W)
700
電源コード(m)
1.4
材質
プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装)
質量(g)
約1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×305×120
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817408
SHP-70F
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください