HOME SWAN
マイコン式炊飯ジャー3.5合炊き
1~4人にちょうど良いサイズ。3.5合炊きのマイコン式炊飯ジャー。
内なべはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。
内ぶた・内なべは着脱式で丸洗いOK。
予約炊飯機能付き。計量カップ、しゃもじ付き。
付属品
軽量カップ、しゃもじ
材質
内なべ:アルミ板(フッ素樹脂塗装)、樹脂部(本体・ふた・ハンドル・底板):ポリプロピレン
質量(g)
約2000
消費電力(W)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×270×205
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817523
SRC-35
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください