曜日別特売

電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口

電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 - Nichiryu and Nature電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 二頭口 - Nichiryu and Nature
(1件のレビュー)

電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。
TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。

種類電池式タンク容量(L)5ノズル長(cm)約32~93/約41~118質量(g)約1750/1850噴射距離(m)約2.2(一頭口で約4)使用電池単1型乾電池4本作業量(目安)約7時間半噴霧量(mL/min)400噴射量(mL/min)735電池寿命約180L内容量1台
注意
※単一電池4本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42815308-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42815308
2020-06-06
用途: 除草剤の噴霧用
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は、乾電池6個タイプを使っていたが、故障した為に買い換え。
噴霧のパワーは問題ないが、ノズルの手元部分が、もう少ししっかりしていれば良かった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする