Nichiryu and Nature
電池式噴霧器 ロイヤルガーデン 除草剤用
電池式噴霧器はモーターのギアが液剤によって固まる、ギア詰まりを起こさないよう、構造を見直しました。
TGMシリーズでは、ギアを使わない新開発モーターポンプです。
種類
電池式
タンク容量(L)
3
質量(g)
1800
使用電池
単1型乾電池4本
作業量(目安)
約7時間半
噴射量(mL/min)
700
電池寿命
約315L
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42815317
-
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください