エレコム
Apple Watch 44/42mm/シリコンバンド
他人とは違う個性的なバンドを探してる方におすすめする、
ありそうでなかったカモフラージュ柄のApple Watch 44mm及び42mm用シリコンバンドです。
セット内容
バンド×1
寸法(mm)
140~210mm※装着可能な手首のサイズ
対応機種
Apple Watch Series 4(44mm)、Apple Watch Series 3(42mm)、Apple Watch Series 2(42mm)、Apple Watch Series 1(42mm)
材質(バンド)
シリコン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817733
AW-44BDSCCMB
カモフラ(ブルー)
オープン
取扱い終了
42817749
AW-44BDSCCMG
カモフラ(グリーン)
オープン
取扱い終了
42817758
AW-44BDSCCMW
カモフラ(ホワイト)
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください